Salopetă întreagă Industry C58

Cod articol: 605418009499C58
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea grau / schwarz
Mărime DE 58
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 605418009499C58
EAN / GTIN 7330509360460
Număr producător 605418009499C58
L-Număr L00980 5968

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 240 g/m²

Buzunare
Buzunar la spate cu clapetă
Buzunar pentru riglă
Buzunar la picioare cu buzunar suplimentar și buzunar pentru pixuri
Buzunare la piept cu burduf și clapetă, unul cu buzunar pentru stilou cu două compartimente

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Curea ajustabilă în talie
Blocul de pe spate
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă

Funcționalitate
Întindere în spate

Finisaj
Termenul mânecii ajustabil

Închidere frontală
Închidere frontală cu nasturi și scai, Fermoar ascuns din plastic cu două direcții

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Întreaga mănușă cu detalii și barete de culoare contrastantă
  • Mușușete reglabile și talie elastică
  • Balonul și panoul stretch din spate pentru o mai bună mobilitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături