Cheie inelară cu două capete, profil UD drept 13 x 15 mm

Cod articol: 6054170
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6054170
    EAN / GTIN 4010886605417
    Număr producător 6054170

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085
    Design plat
    Cu inele cu pereți subțiri
    ProfilUD
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
    *Nu standardizat

    Caracteristică:

    • Design: Formă dreaptă, design plat, cu inele cu pereți subțiri
    • Lățimea totală [mm]: 23 mm
    • Înălțime totală [mm]: 7 mm
    • Lungime totală [mm]: 160 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 20,5 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 23 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Lățimea pe laturi [mm]: 13x15
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 15
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături