Cheie inelară cu două capete, profil UD drept 10 x 11 mm

Cod articol: 6053440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6053440
EAN / GTIN 4010886605349
Număr producător 6053440
L-Număr L60160 312

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085
Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • Design: Formă dreaptă, design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lățimea totală [mm]: 17 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 16,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 17 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10x11
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 11
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături