Tub de racordare pentru 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm

Cod articol: 6048870
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extensie de ţeavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6048870
EAN / GTIN 4010886604885
Număr producător 6048870
L-Număr L60160 199

Descriere

Descriere:

Pentru cheia inelară de tragere nr. 2 A
Ideal pentru extinderea brațului de pârghie și aplicarea unor forțe mai mari
Tub de oțel, cromat

Caracteristică:

  • pentru lățimea pe laturi [mm]: 46-55
  • Lungime totală [mm]: 760 mm
  • Ø interior: 25 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: cromat
  • Utilizare/aplicație: Extensie braț de pârghie
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături