Set DSSW 360 Cheie pneumatică cu impact de 1/2″ DSSW 360

Cod articol: 604118500
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 604118500
    EAN / GTIN 4007430228987
    Număr producător 604118500
    L-Număr L01750 32

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan de impact cu ciocan cu durată lungă de viață
    • Pentru înșurubarea bolțurilor de roți la autoturisme, în timpul asamblării și reparațiilor
    • Clește cu impact robustă pentru schimbarea anvelopelor, reparații și asamblare
    • Pentru o mare varietate de aplicații: Cuplu de deșurubare de 360 Nm
    • Mâner cauciucat, cu formă ergonomică, pentru o muncă confortabilă și cu oboseală redusă
    • Ghid de evacuare a aerului prin mâner
    • Schimbare a direcției de rotație dreapta/stânga prin intermediul butonului de comutare
    • Cuplu de strângere reglabil pe trei niveluri

      Conţinut
    • Racord de conectare EURO 1/4″, ARO/Orion racord de conectare 1/4″, racord de conectare ISO 1/4″, duză pentru furtun de 10 mm și clemă pentru furtun conform ISO 11148, 10 chei cu capse (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), cutie de plastic, sticlă de ulei, prelungitor.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 6.2 bar
    • Greutate: 2 kg
    • Necesarul de aer: 6 l/s
    • Max. Cuplu de torsiune: 410 Nm
    • Max. Cuplu de slăbire: 630 Nm
    • Incertitudine K: 1.47 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 108 dB(A)
    • Șuruburi de impact: 2.5 m/s²
    • Admisie pătrată: 1/2″

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături