Ferăstrău de mână metalic de înaltă performanță

Cod articol: 603F
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
    Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 603F
    EAN / GTIN 3148518450546
    Număr producător 603F
    L-Număr L60130 4974

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Control automat al tensiunii lamei până la 110 kg pentru o tăiere optimă și durabilă
    • Mâner din aluminiu pentru rigiditate maximă
    • Mâner ergonomic = confort maxim de tăiere
    • 8 poziții ale lamei
    • Schimbare ultra-rapidă a lamei
    • Utilizare cu lame standard de 300 mm
    • Livrat cu o lamă de ferăstrău montată.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 145
    • L [mm]: 440
    • [g]: 830