Set de chei combinate

Cod articol: 603/17H
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 603/17H
    EAN / GTIN 4000896024049
    Număr producător 603/17H
    L-Număr L60140 487

    Descriere

    Descriere:

    • În suportul pentru fixarea pe perete
    • Suprafaţă: cromat
    • DIN 3113 Formă B, ISO 3318, ISO 7738, În conformitate cu DIN EN 3709
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
    • Lățime cheie: ∙ 6 – 24
    • Greutate netă (kg): 2.09 kg
    • Număr unelte: 17

    Livrare:

    • 603-6
    • 603-7
    • 603-8
    • 603-9
    • 603-10
    • 603-11
    • 603-12
    • 603-13
    • 603-14
    • 603-15
    • 603-16
    • 603-17
    • 603-18
    • 603-19
    • 603-21
    • 603-22
    • 603-24

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături