Cheie combinată, offset 12 mm, 50 mm

Cod articol: 6034570
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6034570
EAN / GTIN 4010886603451
Număr producător 6034570
L-Număr L60160 1573

Descriere

Descriere:

Proiectare robustă pentru cele mai mari cupluri
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Dimensiuni speciale la cerere
Accesorii opționale: Tubul de alunecare nr. 2 AR pentru extinderea brațului de pârghie
Cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii, de la SW 65 cu 12 laturi

Caracteristică:

  • 2 AR: 2
  • Design: Model pentru sarcini grele pentru cele mai mari cupluri
  • diametrul 1 [mm]: 24,1
  • Lungime totală [mm]: 290 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 75,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25,5 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 42 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 50
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu