Cheie combinată, offset 12 mm, 46 mm

Cod articol: 6034490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6034490
EAN / GTIN 4010886603444
Număr producător 6034490
L-Număr L60160 1530

Descriere

Descriere:

Proiectare robustă pentru cele mai mari cupluri
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Dimensiuni speciale la cerere
Accesorii opționale: Tubul de alunecare nr. 2 AR pentru extinderea brațului de pârghie
Cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii, de la SW 65 cu 12 laturi

Caracteristică:

  • 2 AR: 2
  • Design: Model pentru sarcini grele pentru cele mai mari cupluri
  • diametrul 1 [mm]: 24,1
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 68,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 23 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 40 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 46
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu