SB 18 LTX-3 BL Q I Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Cod articol: 603185850
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603185850
EAN / GTIN 4061792225268
Număr producător 603185850

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu 3 viteze, cu putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
  • A treia treaptă de viteză cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Funcția de găurire cu ciocanul pentru găurirea în zidărie
  • Sistemul QuickPlus de la Metabó: suport de scule și sculă de inserție cu schimbare rapidă pentru lucru flexibil cu solicitare maximă
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Precizie Stop: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucru exact și sensibil
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Descuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul este blocat - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Cercul de găurire cu schimbare rapidă Futuro Plus ″QuickPlus″, mâner suplimentar, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Greutate cu acumulator: 3 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 109 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 25 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături