SB 18 LTX-3 BL I Cheie cu percuție cu acumulator pentru metal

Cod articol: 603183850
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603183850
EAN / GTIN 4061792212107
Număr producător 603183850

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu 3 viteze și putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
  • Model de găurit extrem de puternic cu funcție de strângere pentru a preveni alunecarea sculei de inserție și concentricitate maximă
  • Model de găurit cu treapta a treia de viteză cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Funcția de găurire cu ciocanul pentru găurirea în zidărie
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Descuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul este blocat - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Bucșă de găurit cu acțiune rapidă Futuro Top, mâner suplimentar, cheie cu cârlig, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Greutate brută: 2.519 kg
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate cu acumulator: 3 kg
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Beton de găurire cu impact: 25 m/s²
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 109 dB(A)
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Lățimea de strângere a mandrinei de găurit: 1.5 - 13 mm