BS 18 LTX-3 BL I Mașină de găurit cu acumulator din metal

Cod articol: 603181660
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603181660
EAN / GTIN 4061792215450
Număr producător 603181660

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu 3 viteze fără perii, cu putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
  • Bucșă de găurit extrem de puternică, cu funcție de strângere pentru a preveni alunecarea sculei de inserție și concentricitate maximă
  • Multiplicator 3 cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Decuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și suport pentru burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Bucșă de găurire rapidă Futuro Top, mâner suplimentar, cheie cu cârlig, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/5,5 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 1.9 kg
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Greutate cu acumulator: 2.9 kg
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate brută: 6.845 kg
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 85 dB(A)
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Lățimea de strângere a mandrinei de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.5 Ah
  • Tip de acumulator: LiHD