Set de chei inelare cu două capete 10 buc. 6-32 mm

Cod articol: 6031120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6031120
    EAN / GTIN 4010886603116
    Număr producător 6031120
    L-Număr L60160 3287

    Descriere

    Descriere:

    Cele mai populare mărimi într-un set
    Design conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
    Finisaj mat, fără strălucire
    Cu grijă, forjat și finisat cu măiestrie:
    Inel: Cu pereți subțiri, adânc cotit și înclinat la 5°, cu profil UD - pentru o transmisie delicată a forței
    Rigiditate ridicată la încovoiere - nu se rupe sau se sparge atunci când este suprasolicitat, minimizând astfel riscul de rănire
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Pentru înălțimi extrem de mici sau. Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă rezistentă
    Cele mai comune dimensiuni într-un set
    .

    Caracteristică:

    • Design: Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături