Set de chei inelare cu două capete 12- bucăți 6-32 mm

Cod articol: 6031040
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6031040
EAN / GTIN 4010886603109
Număr producător 6031040
L-Număr L60160 144

Descriere

Descriere:

Cele mai populare mărimi într-un set
Design conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Finisaj mat, fără strălucire
Cu grijă, forjat și finisat cu măiestrie:
Inel: Cu pereți subțiri, adânc cotit și înclinat la 5°, cu profil UD - pentru o transmisie delicată a forței
Rigiditate ridicată la încovoiere - nu se rupe sau se sparge atunci când este suprasolicitat, minimizând astfel riscul de rănire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Pentru înălțimi extrem de mici sau. Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă rezistentă
Cele mai comune dimensiuni într-un set
.

Caracteristică:

  • Design: Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături