Auto-închidere cu robinet de scurgere

Cod articol: 6030A
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6030A
EAN / GTIN 4017976160306
Număr producător 6030A
L-Număr L90070 83

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Autobasculantele nu trebuie să fie ridicate pentru a fi golite. Jgheabul gol revine automat în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 3 mm, vopsită în albastru RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitoare, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură pentru a preveni alunecarea și bascularea. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Adăugare ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Capacitate (litri): 350
Dimensiuni cutie (mm): 1237 x 666 x 703
Înălțimea marginii de turnare fără rotile (mm): 744
Înălțimea marginii materialului cu role (mm): 981
Lungime totală (mm): 1294
Lățimea totală (mm): 731
Înălțime totală (mm): 833

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături