Descriere:
Cele mai populare mărimi într-un set
Design conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Finisaj mat, fără strălucire
Cu grijă, forjat și finisat cu măiestrie:
Inel: Cu pereți subțiri, adânc cotit și înclinat la 5°, cu profil UD - pentru o transmisie delicată a forței
Rigiditate ridicată la încovoiere - nu se rupe sau se sparge atunci când este suprasolicitat, minimizând astfel riscul de rănire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Pentru înălțimi extrem de mici sau. Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă rezistentă
Cele mai comune dimensiuni într-un set
.
Caracteristică:
- Design: Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
- Material: 31CrV3
- Suprafață: cromat
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu