Execuţie:
montat
Descriere:
Autobasculantele nu trebuie să fie ridicate pentru a fi golite. Jgheabul gol revine automat în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 3 mm, vopsită în albastru RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitoare, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură pentru a preveni alunecarea și bascularea. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Adăugarea ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Capacitate (litri): 350
Dimensiuni cutie (mm): 1237 x 666 x 703
Înălțimea marginii de turnare fără rotile (mm): 744
Înălțimea marginii materialului cu role (mm): 981
Lungime totală (mm): 1294
Lățimea totală (mm): 731
Înălțime totală (mm): 833