Cheie combinată

Cod articol: 603-8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603-8
EAN / GTIN 4000896024018
Număr producător 603-8
L-Număr L60140 599

Descriere

Descriere:

  • Cap de cheie inelară înclinat la 10°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3113 Formă B, ISO 3318, ISO 7738, În conformitate cu DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 120 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
Cap de cheie inelară cu hexagon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături