Cheie combinată

Cod articol: 603-24
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603-24
EAN / GTIN 4000896023844
Număr producător 603-24
L-Număr L60140 543

Descriere

Descriere:

  • Cap de cheie inelară înclinat la 10°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3113 Formă B, ISO 3318, ISO 7738, În conformitate cu DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 24 mm
  • Dimensiuni / lungime: 270 mm
  • Greutate netă (kg): 0.33 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături