Cheie combinată

Cod articol: 603-17
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 603-17
    EAN / GTIN 4000896023783
    Număr producător 603-17
    L-Număr L60140 496

    Descriere

    Descriere:

    • Cap de cheie inelară înclinat la 10°
    • Poziţia deschiderii: 15°
    • Suprafaţă: cromat
    • DIN 3113 Formă B, ISO 3318, ISO 7738, În conformitate cu DIN EN 3709
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
    • Lățime cheie: 17 mm
    • Dimensiuni / lungime: 200 mm
    • Greutate netă (kg): 0.13 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături