SSW 18 LTX 1750 BL Cheie de impact cu acumulator SSW 18 LTX 1750 BL

Cod articol: 602402840
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602402840
EAN / GTIN 4061792202443
Număr producător 602402840
L-Număr L01750 212
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact cu acumulator extrem de puternică, cu antrenare pătrată externă de 3/4″ și 1750 Nm
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Soluționare în modul APS (Automatic Power Shift): previne căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a vitezei după slăbire
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Multifuncțional pentru aplicațiile grele de înșurubare
  • Funcționare cu recul redus și cuplu foarte mare
  • Douăsprezece setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu numeroase baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • metaBOX 145 L, fără pachet de baterii, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Trepte de viteză/cuplu: 12
  • Greutate fără acumulator: 3 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 1750 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 1650 /min
  • Max. Cuplu de slăbire: 2100 Nm
  • Max. număr de lovituri: 2450 /min
  • Max. dimensiune șurub: M33
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 5 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 108 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 16.4 m/s²
  • Suport de scule: Pătrat extern 3/4″ (19 mm)