W 18 7-125 Polizor unghiular cu acumulator

Cod articol: 602371840
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602371840
EAN / GTIN 4061792231108
Număr producător 602371840
L-Număr L01750 544

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular robust, cu acumulator, cu motor puternic și design subțire pentru utilizare universală
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Demaraj electronic soft pentru pornire fără smucituri
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18 V și încărcătoarele mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.6 kg
  • Circumferința mânerului: 191 mm
  • Viteza fără sarcină: 8500 /min
  • Max. Adâncimea de tăiere: 27 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături