SB 18 LTX BL I Mașină de găurit cu percuție fără fir SB 18 LTX BL I Mașină de găurit cu percuție fără fir

Cod articol: 602360650
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602360650
    EAN / GTIN 4061792187863
    Număr producător 602360650

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu acumulator, cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații
    • Funcția de găurire pentru găurirea în zidărie
    • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor înțepenite și găurirea punctuală pe suprafețe netede
    • Oprire de precizie: ambreiaj de cuplu electronic cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile
    • Oprire de siguranță electronică: fără recul atunci când burghiul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
    • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
    • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Mandrină cu acțiune rapidă, mâner suplimentar, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/5,2 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 2 x 5.2 Ah
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Tip de acumulator: Li-Power
    • Perforarea metalului: 2.6 m/s²
    • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
    • Perforare Ø zidărie: 16 mm
    • Ø de găurire oțel: 13 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
    • Cuplu reglabil: 1 - 20 Nm
    • Greutate cu acumulator: 2.5 kg
    • Greutate fără acumulator: 1.8 / 4 kg
    • Cuplu de impulsuri: 65 Nm
    • Viteza fără sarcină: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
    • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
    • Max. număr de lovituri: 38000 /min
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 1.7 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
    • Beton de găurire cu impact: 16.5 m/s²

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături