Mașină de găurit cu acumulator BS 18 L Set de găurit/înșurubat cu acumulator

Cod articol: 602321540
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602321540
    EAN / GTIN 4007430327383
    Număr producător 602321540
    L-Număr L01750 280

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit cu șurubelniță compactă pentru aplicații universale
    • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
    • Cu agăţătoare de curea practic și suport pentru biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18 V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, 3 pachete de baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145.

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 3 x 2 Ah
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Tip de acumulator: Li-Power
    • Perforarea metalului: 2.8 m/s²
    • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
    • Ø de găurire oțel: 10 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
    • Cuplu reglabil: 1.5 - 6 Nm
    • Greutate cu acumulator: 1.6 kg
    • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
    • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
    • Cuplu max. Torsiune tare: 50 Nm
    • Max. Cuplu de torsiune moale: 25 Nm
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 77 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 88 dB(A)