BS 18 L Quick Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator

Cod articol: 602320500
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602320500
EAN / GTIN 4007430327413
Număr producător 602320500
L-Număr L01750 841

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu șurubelniță compactă pentru aplicații universale
  • Metabo Quick-System: Schimbare rapidă a suportului de scule și a sculei de inserție pentru lucru flexibil
  • Model cu hexagonal pentru șurubelnițe pentru lucrul fără mandrină de găurit
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și suport pentru biți, poate fi fixat la dreapta sau la stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu schimbare rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.8 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
  • Cuplu reglabil: 1.5 - 6 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.6 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 50 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 25 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 77 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 88 dB(A)