SB 18 L Set Atelier mobil

Cod articol: 602317710
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602317710
    EAN / GTIN 4061792249530
    Număr producător 602317710

    Descriere

    Execuţie:

    Mașină de găurit cu ciocan fără fir SB 18 L Set cu 78 de piese pentru atelier mobil; cutie de plastic; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

    Descriere:

    • Mașină de găurit cu impact fiabilă și puternică pentru toate aplicațiile obișnuite de găurire și înșurubare
    • Funcție de găurire cu impact pentru găurirea în zidărie
    • Atelier mobil (set de 78 de piese): 5 burghie pentru lemn (4/5/6/6/8/10mm), 5 burghie pentru zidărie (5/6/7/7/8/10mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6/6,5mm), 20 de burghie pentru șurubelnițe cu lungimea de 25mm (PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), suport pentru biți (60 mm), 8 chei de soclu (6/7/8/9/9/10/10/11/12/12/13mm), șubler din lemn (12,7mm), știft de centrare (5x100mm), cuțit de tăiat cu 2 lame de rezervă, metru (3m/10″), creion (HB)
    • Lumină de lucru LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
    • Cu cârlig de centură practic și depozit de biți, poate fi fixat pe dreapta sau pe stânga
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
    Scop de livrare:
    Bucșă de găurit cu acțiune rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, 2 acumulatori Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, geantă de plastic, set de accesorii

    Caracteristică:

    • Nivelul de presiune acustică: 89 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
    • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
    • Perforare în metal: 2,8 m/s²
    • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
    • Perforare cu impact în beton: 21,5 m/s²
    • Tipul acumulatorului: Li-Power
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Capacitatea acumulatorului: 2 x 2 Ah
    • Cuplu maxim, moale: 25 Nm
    • Cuplu maxim, tare: 50 Nm
    • Cuplu reglabil: 1. 5 - 6 Nm
    • Drill-Ø zidărie: 10 mm
    • Drill-Ø oțel: 10 mm
    • Drill-Ø lemn moale: 20 mm
    • Viteză fără sarcină: 450 / 1800 rpm
    • Rapiditate maximă de impact: 27000 bpm
    • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
    • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
    • Greutate cu pachet de baterii: 1,7 kg
    • Greutate brută: 5,879 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături