SB 18 L Mașină de găurit cu percuție cu acumulator SET

Cod articol: 602317500
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602317500
EAN / GTIN 4007430327437
Număr producător 602317500

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator compactă pentru aplicații universale
  • Funcție de găurire pentru găurirea în zidărie
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu agăţătoare de curea practic și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 acumulatori Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.8 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
  • Cuplu reglabil: 1.5 - 6 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.2 kg
  • Viteza fără sarcină: 450 / 1800 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 50 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 25 Nm
  • Max. număr de lovituri: 27000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 21.5 m/s²