Ferăstrău alternativ cu acumulator SSE 18 LTX Compact

Cod articol: 602266500
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602266500
EAN / GTIN 4007430311245
Număr producător 602266500
L-Număr L01750 1568

Descriere

Descriere:

  • Ușor, ferăstrău extrem de manevrabil pentru utilizarea cu o singură mână și cu două mâini
  • în special potrivit pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul cu curse specifice materialelor
  • Pânza de ferăstrău poate fi rotită la 180° pentru lucrul comod deasupra capului
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
  • Gama extinsă de aplicații datorită sistemului unic Quick- pentru pânze de ferăstrău alternativ și pânze de Ferăstrău cu pendul și pânze de fierăstrău de fierăstrău de fierăstrău
  • Butoia de adâncime reglabilă fără unelte pentru utilizarea optimă a pânzei de ferăstrău și aplicații versatile, cum ar fi de ex. B. Tăieri în adâncime
  • Lumină de lucru LED integrată pentru iluminarea optimă a interfeței
  • O gamă largă de aplicații datorită gamei coordonate de pânze de ferăstrău Metabo
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău pentru metal, pânza de ferăstrău alternativ pentru lemn și metal, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.4 kg
  • Viteza cursei la mers în gol: 0 - 3100 /min
  • Incertitudine K: 1.7 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Cursa pânzei de ferăstrău: 13 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 12.7 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)