Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB35B

Cod articol: 6022406
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea mănuşilor 6
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6022406
EAN / GTIN 4048612040874
Număr producător 6022406
L-Număr ZP5601 60224/6

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex rubiflex S NB35B
  • Tip produs: Mănuși de protecție chimică
  • Culoare (filtru): Albastru
  • Finisaj: Cu manșetă
  • Acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Mărime: 6
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: bumbac Interlock