BS 18 Set atelier mobil

Cod articol: 602207710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 602207710
EAN / GTIN 4061792249493
Număr producător 602207710
L-Număr L01750 1617
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit / șurubelniță cu acumulator BS 18 Set cu atelier mobil de 74 de piese; geantă de transport din plastic; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descriere:

  • Mașină de găurit compactă și ușoară, cu un design extrem de scurt pentru utilizare versatilă
  • Atelier mobil (set de 74 de piese): 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/8/10mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6/6,5 mm), 20 burghie pentru șurubelnițe cu lungimea de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), suport pentru biți (60 mm), 8 chei de soclu (6/7/8/9/9/10/10/11/12/12/13mm), șpaclu pentru lemn (12,7mm), știft de centrare (5x100mm), cuțit de tăiat cu 2 lame de rezervă, metru (3m/10″), creion (HB), blocnotes
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina zona de lucru
  • Cu cârlig de centură practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga fără unelte
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Emprumut de livrare:
Bucșă de găurit cu acțiune rapidă, cârlig de centură, 2 acumulatori Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, set de accesorii

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 70 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 81 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
  • Tip de baterie: Li-Power
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Capacitatea acumulatorului: 2 x 2 Ah
  • Cuplu maxim, moale: 24 Nm
  • Cuplu maxim, tare: 48 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 4,5 Nm
  • Drill-Ø oțel: 10 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 20 mm
  • Viteze fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 1600 rpm
  • Capacitate de găurire: 1 - 10 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,92 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,3 kg
  • Greutate brută: 5,560 kg