SSW 18 LTX 400 BL Cheie de impact cu acumulator SSW 18 LTX 400 BL

Cod articol: 602205890
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602205890
EAN / GTIN 4007430244284
Număr producător 602205890
L-Număr L01750 148

Descriere

Descriere:

  • Motor unic Metabo fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în orice aplicație
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Cuplu ridicat combinat cu un design deosebit de manevrabil
  • Lucru cu recul redus cu un cuplu foarte ridicat
  • Douăsprezece setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasă robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat pe dreapta sau pe stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Cârlig de centură, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Trepte de viteză/cuplu: 12
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 400 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 2150 /min
  • Max. Cuplu de slăbire: 620 Nm
  • Max. număr de lovituri: 4250 /min
  • Max. dimensiune șurub: M20
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 100 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 111 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 12 m/s²
  • Suport de scule: Pătrat extern 1/2 ″ (12,70 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături