SSW 18 LTX 400 BL Cheie de impact cu acumulator SSW 18 LTX 400 BL

Cod articol: 602205500
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
    Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602205500
    EAN / GTIN 4007430244277
    Număr producător 602205500
    L-Număr L01750 769

    Descriere

    Descriere:

    • Motor unic Metabo fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă la fiecare utilizare
    • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
    • Cuplu ridicat combinat cu un design deosebit de manevrabil
    • Lucru cu recul redus cu un cuplu foarte ridicat
    • Douăsprezece setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
    • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina locul de muncă
    • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
    • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Cârlig de centură, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Tip de acumulator: Li-Power
    • Trepte de viteză/cuplu: 12
    • Greutate cu acumulator: 2 kg
    • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
    • Max. Cuplu de torsiune: 400 Nm
    • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 2150 /min
    • Max. Cuplu de slăbire: 620 Nm
    • Max. număr de lovituri: 4250 /min
    • Max. dimensiune șurub: M20
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 100 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 111 dB(A)
    • Șuruburi de impact: 12 m/s²
    • Suport de scule: Pătrat extern 1/2 ″ (12,70 mm)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături