Mașină de găurit cu percuție cu acumulator SB 18 LTX Impulse Impulse cu acumulator

Cod articol: 602192840
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602192840
EAN / GTIN 4007430286956
Număr producător 602192840

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție robustă, cu acumulator, cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Motor Metabo puternic cu 4 poli pentru găurire și înșurubare rapidă
  • Mecanism de impact de înaltă performanță pentru cele mai bune rezultate de lucru
  • Motor cu ax cu hexagon pentru șurubelniță- biți pentru a lucra fără mandrină de găurit
  • Gâtul de prindere (Ø 43 mm) pentru o utilizare versatilă
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasă robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină rapidă Futuro Plus cu manșon metalic, mâner suplimentar, cârlig de centură, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 65 mm
  • Cuplu reglabil: 1.5 - 24 Nm
  • Greutate cu acumulator: 2.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.8 kg
  • Cuplu de impulsuri: 60 Nm
  • Viteza fără sarcină: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 110 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 55 Nm
  • Max. număr de lovituri: 32300 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 13 m/s²
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²