Șlefuitor cu acumulator HO 18 LTX 20-82

Cod articol: 602082890
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602082890
EAN / GTIN 4007430325082
Număr producător 602082890

Descriere

Descriere:

  • Rindea cu acumulator ușoară și la îndemână pentru rindeluire, Adâncime de rindeluire și adâncime de Rindeaare reglabile în mod continuu
  • Solă de rindeluire cu flanșă din aluminiu turnat sub presiune cu canelură în V pentru o șanfrenare ușoară
  • Butoi paralel pentru ghidarea precisă a Rindeaei
  • Zonă de mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Adaptor ejector de așchii înclinat pentru îndepărtarea controlată a așchiilor de rindeluire
  • Sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirator
  • Sac de pulverizare pentru lucrul fără aspirator
  • Facil de golit. sac de praf pentru lucrul fără aspirator
  • Suport pe talpa Rindeaezei pentru parcarea mașinii și protejarea piesei de prelucrat
  • Schimbare ușoară a lamei de Rindeaare reversibile din carbură robustă
  • Porniri soft și protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a motorului și a cutiei de viteze
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • 1 set de lame reversibile de rindeluire, gard de rip, calibru de reglare, adaptor pentru ejector de așchii, sac de praf textil, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 3.3 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.9 kg
  • Adâncimea maximă a galerii: 9 mm
  • Lățimea de rindeluire: 82 mm
  • Rindeluirea lemnului de esență moale: 1.6 m/s²
  • Adâncime de rabotare reglabilă: 0 - 2 mm
  • Lungimea tălpii de rindeluire: 295 mm
  • Viteza fără sarcină: 16000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)