Execuţie:
Aspirator fără fir AS 36-18 L 20 PC-CC cu curățare manuală a filtrului și CordlessControl;
Descriere:
- Aspirator fără fir compact și versatil în clasa de praf L, cu curățare integrată a filtrelor
- CordlessControl: aspiratorul pornește/se oprește automat atunci când unealta fără fir de la Metabo sau de la alte mărci conectată la furtun este pornită/oprită
- Aspirator umed/uscat cu aprobare comercială
- Protecție de aplicare: certificat conform standardului UE pentru pulberi din clasa de praf L
- PressClean: Curățarea manuală a filtrului prin intermediul unui flux de aer puternic atunci când este apăsat întrerupătorul aspiratorului în timpul pauzelor de lucru
- Modul Eco pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei, modul Boost pentru performanță maximă
- Funcția de funcționare automată pentru golirea completă a furtunului de aspirare
- Oprirea aspirației în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
- Echipamentul anti-static de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
- Cuplarea rapidă a metaBOX-urilor cu uneltele și accesoriile de pe aspirator pentru o relocare ușoară
- Accesorii de aspirator furnizate cu Quick- sistem pentru schimbarea rapidă în timpul utilizării
- Transport ușor datorită suportului pentru furtun și depozitului pentru țevi și duze
- Compartimentul pentru baterii rezistent la praf și stropi cu clapetă de blocare
- Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Scop de livrare:Furtun de aspirare antistatic Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), emițător CordlessControl cu curea de fixare Ø 35 mm, 3 tuburi de aspirare din plastic, sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză de podea (300 mm lățime), duză pentru crăpături, duză pentru perii, manșon de conectare Quick Ø 28/35 mm, distanțier pentru mâner Quick Professional, fără acumulator, fără încărcător
Caracteristică:
- Incertitudinea de măsurare K: 2 dB(A)
- Tensiunea bateriei: 18 V
- Dezvoltarea aerului max.: 3300 l/min
- Vacuum: 140 hPa (mbar)
- Suprafața filtrului: 3500 cm²
- Volumul recipientului: 20 l
- Furtun de aspirație Ø: 32 mm
- Lungime furtun: 3,2 m
- Greutate fără acumulator: 9,2 kg
- Greutate brută: 11,703 kg