ASR 25 M SC Aspirator de praf

Cod articol: 602070000
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602070000
EAN / GTIN 4061792182110
Număr producător 602070000

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed/uscat cu omologare comercială
  • Ideal pentru utilizare mobilă datorită greutății reduse și designului compact
  • Pentru aspirarea pe scule electrice și pentru curățarea șantierelor de construcții, atelierelor etc.
  • Bucșă de utilitate pentru o unealtă electrică pentru a utiliza comutatorul automat de pornire/oprire a aspiratorului
  • SelfClean: curățare semiautomată a filtrului în timpul pauzelor de lucru pentru următoarea utilizare
  • Protecție ridicată a utilizatorului: Certificată conform standardului UE pentru clasa de praf M
  • Închidere automată în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
  • Semnal de avertizare atunci când nu este atins debitul minim de volum pentru a proteja utilizatorul
  • Putere optimă de aspirare prin preselecția diametrului furtunului
  • Autofuncționare automată după funcționare pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Antistatic-. Echipamentul de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
  • Facilitate de înfășurare a cablurilor
  • Sistem practic de depozitare a accesoriilor și suprafață de depozitare
  • Sistem de depozitare și transport: Cuplarea MetaLoc și a aspiratorului cu Metadepot (accesoriu)
  • Aspirator umed/uscat mobil și compact, cu aprobare comercială
  • Furtunul conductor oferă protecție maximă împotriva sarcinilor statice

    Conţinut
  • Furtun de aspirare antistatic (Ø 35 mm / 4 m), piesă intermediară pentru mâner, 2 tuburi de aspirare din plastic, 2 casete de filtrare din poliester (clasa M), sac de filtrare din fleece, duză pentru crăpături, duză universală.

Caracteristică:

  • Puterea maximă de intrare: 1400 W
  • Volumul buncărului: 25 l
  • Zona de filtrare: 8600 cm²
  • Greutate: 11 kg
  • Lungimea cablului: 8 m
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 4380 l/min
  • Furtun de aspirație Ø: 35 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Lungimea tubului: 4 m
  • Presiune negativă: 270 hPa (mbar)