ASR 36-18 BL 25 M SC Aspirator cu acumulator

Cod articol: 602046850
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 602046850
Copiaţi
EAN / GTIN 4061792183544
Copiaţi
Număr producător 602046850
Copiaţi
L-Număr L01750 546
Copiaţi
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator puternic cu acumulator pentru aspirare umedă/uscată cu funcție CordlessControl pentru aspirare inteligentă fără cablu
  • CordlessControl: aspiratorul pornește/se oprește automat atunci când unealta cu baterii de la Metabo sau de la alte mărci conectată la furtun este pornită/oprită
  • Portarea manuală a aspiratorului și prin intermediul butonului de la distanță de pe manșonul de conectare a furtunului
  • Putere de aspirare ridicată comparabilă cu un aspirator cu alimentare de la rețea aspirator datorită energiei a două baterii de 18V sau, alternativ, a unei baterii de 36V
  • Regulator de putere de aspirare în 3 trepte pentru o putere adaptată în funcție de sarcină și o durată maximă de funcționare a bateriei de peste 80 de minute
  • Aspirator cu acumulator aprobat pentru uz comercial, certificat pentru clasa de praf M
  • SelfClean: curățare semiautomată a filtrului în timpul pauzelor de lucru sau manuală, la nevoie
  • Automat după funcționare pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Funcție antistatică garantată exclusiv cu furtunul de aspirare 630177000 conductiv electric
  • Panou de control inclus cu comutatoare rotative mari și indicator al capacității bateriei
  • Multe detalii pentru siguranță și confort: Cârlige pliabile pentru furtun, suprafețe de depozitare cauciucate și roți cu frână pentru a sta în picioare în siguranță
  • Compartimentul pentru baterii rezistent la praf și stropi, cu clapetă blocabilă
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system. com

    Conţinut
  • Furtun de aspirație 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / conductiv electric), emițător CordlessControl cu curea de fixare Ø 35 mm, 1 curea multiplă, 2 tuburi de aspirație din plastic, piesă intermediară pentru mâner, sac de filtrare din fleece, 2 casete de filtrare din poliester (clasa M), duză de podea (300 mm lățime), duză pentru crăpături, manșon de conectare interior-Ø 28 mm / exterior-Ø 35 mm, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Volumul buncărului: 25 l
  • Zona de filtrare: 8600 cm²
  • Greutate cu acumulator: 13 kg
  • Greutate fără acumulator: 12.3 kg
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 4000 l/min
  • Incertitudine K: 0.01 m/s²
  • Incertitudine K: 2 dB(A)
  • Furtun de aspirație Ø: 35 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 86 dB(A)
  • Lungimea tubului: 4 m
  • Presiune negativă: 240 hPa (mbar)
  • Vibrație: 0.08 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite