PowerMaxx SMA 12 BL Mașină de șlefuit multiplă cu acumulator SMA 12 BL

Cod articol: 602037840
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602037840
EAN / GTIN 4061792201712
Număr producător 602037840
L-Număr L01750 1582

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor multifuncțional cu acumulator, extrem de ușor și la îndemână, din clasa de 12 volți, ideal pentru șlefuirea eficientă a colțurilor și marginilor
  • Ghid confortabil, aproape de suprafață chiar și deasupra capului, datorită înălțimii totale reduse
  • Funcționare cu vibrații reduse datorită funcționării foarte silențioase
  • Zonă de mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Motor unic fără perii pentru eficiență maximă la șlefuire chiar și în funcționare continuă
  • Circul de vibrații 2, 0 mm pentru cea mai bună calitate a suprafeței cu o bună îndepărtare a materialului
  • Control infinit al turației pentru lucrul la viteze potrivite pentru material
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirator
  • Control al turației pentru lucrul la viteze potrivite pentru material
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirator sac de praf pentru lucrul fără aspirator
  • Conectabil la un aspirator universal cu ajutorul manșonului de conectare 630798000
  • Protectorul detașabil protejează suprafețele adiacente și mărește durata de viață a plăcii de șlefuit
  • Pentru șlefuirea suprafețelor mici, se poate monta placa de șlefuit dreptunghiulară 635204000 (accesoriu)
  • Cu punct de fixare pentru centuri de siguranță pentru unelte pentru lucrul la înălțimi mari
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Placă de șlefuit 100x150 mm cu fixare scai, protector 100x150 mm, 1 foaie de șlefuit adezivă P 120 pentru lemn și metal ″profesional″, sac de praf textil compact, cheie hexagonală, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Greutate cu acumulator: 1.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 1 kg
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 2.3 m/s²
  • Placă de rectificare: 100 x 150 mm
  • Circuit de oscilație: 2 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min