Curbă compactă pentru ferăstrău de metal - SLS

Cod articol: 601SLS
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601SLS
EAN / GTIN 3662424028472
Număr producător 601SLS
L-Număr L60130 9942
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Compozit de rășină turnată din metal rezistent la șocuri: ușor și compact
  • Tensiunea pânzei de ferăstrău: 80 kg
  • 2 poziții ale pânzei: 45° și 90°
  • Utilizare cu lame standard de 300 mm
  • Livrat cu o pânză de ferăstrău montată.

Caracteristică:

  • L [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615