CS 22-355 Ferăstrău de debitat metale

Cod articol: 601786000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601786000
EAN / GTIN 4061792211773
Număr producător 601786000
L-Număr L01750 509

Descriere

Descriere:

  • Polizor puternic pentru tăierea metalelor pentru tăierea profilelor, țevilor și tijelor din oțel, metale neferoase, fier și profile din fontă
  • Dispozitiv de prindere rapidă cu reglare continuă a unghiului de tăiere pentru tăieri unghiulare de la -15° la 45°
  • Mâner mare pe axa de tăiere pentru o transmisie optimă a puterii la tăiere
  • Limitator de adâncime de tăiere reglabil pentru utilizarea optimă a discului de tăiere
  • Schimbare ușoară și rapidă a discului datorită blocării axului
  • Protecție maximă a utilizatorului: Protecție de tăiere pivotantă, deflector de scântei reglabil și bază cauciucată pentru o tăiere sigură
  • Interuptor de siguranță împotriva pornirii involuntare
  • Masă de mașină robustă, de mari dimensiuni, cu un depozit practic pentru chei hexagonale
  • Transport ușor datorită mânerului de transport integrat și a blocării pentru transport

    Conţinut
  • Lupă hexagonală, flanșă de susținere, piuliță de strângere, disc de tăiere 355 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunile plăcii de bază: 456 x 256 mm
  • Pentru discuri de rectificat (Ø x alezaj): 355 x 25.4 mm
  • Greutate: 16.8 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 3700 /min
  • Max. Capacitate de tăiere profil L: 150 x 150 mm
  • Max. Capacitate de tăiere tub pătrat: 120 x 120 mm
  • Capacitate maximă de tăiere Capacitate de tăiere a tubului dreptunghiular: 100 x 208 mm
  • Max. Capacitate de tăiere tub rotund: 132 mm
  • Putere nominală de intrare: 2300 W
  • Înălțime de transport: 394 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături