KFM 18 LTX 3 RF - Mașină de debitat marginile cu acumulator

Cod articol: 601754840
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
    Tip produs Maşini de debavurat şi de şanfrenat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601754840
    EAN / GTIN 4007430291462
    Număr producător 601754840
    L-Număr L01750 695

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai puternică freză cu acumulator pentru marginile metalice pentru șanfrenuri de 45° de până la 4 mm și raze de 2 și 3 mm
    • Suprafețe fără oxid și bavuri ca pregătire optimă pentru aplicarea de acoperiri cu pulbere sau vopsea pentru protecție maximă împotriva coroziunii
    • Controlerator cu o singură atingere: Reglarea adâncimii de frezare patentată, fără scule, în trepte de 0,1 mm; Puncte de blocare pentru timpi de reglare scurți, împotriva ajustării neintenționate a adâncimii de frezare în timpul lucrului
    • Capul de frezare subțire și inelul de pornire cu rulmenți cu bile pentru lucrul în țevi și pe curbe
    • Oprire de ghidare pentru un rezultat de lucru uniform și o calitate ridicată a suprafeței atunci când se lucrează pe muchii drepte
    • Mâner de arc reglabil fără scule pentru o ghidare sigură și uniformă
    • Baterie rotativă pentru o mai bună funcționare în spații restrânse
    • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
    • Demaraj electronic soft start pentru pornire fără smucituri
    • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
    • Filtrul de praf detașabil ca protecție a motorului împotriva particulelor grosiere
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • 2 plăcuțe din carbură conice la 45°, 2 plăcuțe din carbură rază R2, 2 plăcuțe din carbură rază R3, opritor de ghidare, șurubelniță pentru șuruburi Torx 15, mâner cu arc, filtru de protecție împotriva prafului, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Gradație Reglarea adâncimii de frezare: 0.1 mm
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Tip de margini: Șanfrenare și rază
    • Tip de acumulator: Li-Power
    • Greutate cu acumulator: 3.1 kg
    • Greutate fără acumulator: 2.4 kg
    • Viteza fără sarcină: 7000 /min
    • Max. Lățimea șanfrenului 45: 6 mm
    • Max. Înălțime șanfrenare 45: 4 mm
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Raze posibile: R2 / R3
    • Rotunjimi cel mai mic Ø interior: 13 mm
    • Nivelul presiunii sonore: 84 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 95 dB(A)
    • Vibrație: 0.94 m/s²