Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator PowerMaxx BS BL

Cod articol: 601721500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 601721500
EAN / GTIN 4061792217836
Număr producător 601721500
L-Număr L01750 35
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără perii, ușoară, cu performanțe bune pentru o utilizare versatilă
  • Clasa de 12 volți cu acumulatori cu conectare la priză - extrem de compactă și la îndemână
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea șantierului de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat la dreapta sau la stânga fără unelte
  • Indicator practic de capacitate pentru verificarea încărcăturii bateriei

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea, 2 acumulatori Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.2 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 32 mm
  • Greutate cu acumulator: 0.9 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.7 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 38 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 20 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 5 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 86 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.2 m/s²

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături