RM 36-18 LTX BL 36 Mașină de tuns iarba cu acumulator

Cod articol: 601716650
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
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601716650
EAN / GTIN 4061792218208
Număr producător 601716650
L-Număr L01750 52

Descriere

Descriere:

  • Mașină de tuns iarba cu acumulator, compactă și manevrabilă, pentru tunsul aproape de margini și mulcirea gazonului până la 350 m²
  • Cuvintele pot fi colectate în sacul de colectare flexibil sau pot fi mulcite imediat pentru a fi lăsate pe gazon
  • Motor puternic fără perii pentru performanțe ridicate de tăiere și o durată lungă de funcționare la fiecare încărcare a bateriei
  • Reglare centrală, ușor de manevrat, a înălțimii de tăiere în 5 trepte
  • Pe aproape de margini, tăiere curată datorită lamei seceră de înaltă calitate și a pieptenilor de gazon integrați
  • Lucru ergonomic datorită mânerului de împingere reglabil pe înălțime cu zonă de prindere cauciucată
  • Manipulare ușoară datorită platformei ușoare din plastic
  • Transport ușor și depozitare cu economie de spațiu datorită mânerelor de transport și mânerului dublu pliabil cu eliberare rapidă
  • Sac de prindere cu fereastră pentru nivelul de umplere
  • Mediu ecologic și silențios datorită funcționării pe baterie, prin urmare, poate fi utilizat și în zonele sensibile la zgomot
  • Compatibilitate 100% cu clasa de 18 volți: funcționare puternică de 36 volți cu două pachete de baterii de 18 volți de la Metabo
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Sac de prindere, lamă de seceră, pană de mulcire, cheie de siguranță, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/5,2 Ah), 2 încărcătoare ASC 55 ″AIR COOLED″.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Volumul sacului de colectare: 45 l
  • Greutate cu acumulator: 14 kg
  • Greutate fără acumulator: 12.6 kg
  • Timp de mers în gol: 0.55 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 4000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 1.86 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 90 dB(A)
  • Lățimea de tăiere: 36 cm
  • Înălțime de tăiere: 20 - 70 mm
  • Trepte de înălțime de tăiere: 5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături