Ciocan rotopercutor cu acumulatorKH 18 LTX BL 24 Q

Cod articol: 601714800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Formă portsculă: SDS-Plus
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
Formă portsculă SDS-Plus
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 601714800
EAN / GTIN 4061792218574
Număr producător 601714800
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan cu acumulator extrem de ușor și manevrabil, cu interfață de extracție integrată
  • Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
  • Găurire fără praf cu unitatea compactă de extracție a prafului ISA 24 (accesoriu)
  • Bucătorul combinat cu 3 funcții: Perforare cu ciocanul, găurire și dăltuire
  • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă, chiar și în utilizare continuă
  • Metabo Quick: schimbare rapidă și fără scule a mandrină de găurit pentru lucrul cu burghie SDS-plus și cilindrice
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru lucrul cu viteze specifice materialului care rămân constante sub sarcină
  • Dezactivare electronică soft start pentru găurire precisă
  • Două siguranță atunci când burghiul se blochează: Fără recul datorită decuplajului mecanic plus deconectarea rapidă ca fulgerul, controlată de senzori
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru scule cu tijă cilindrică, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime de găurire, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 24 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 82 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
  • Greutate fără acumulator: 3 kg
  • Ciocan de găurit beton: 13.4 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 2.2 J
  • Max. număr de lovituri: 4750 /min
  • Șlefuire: 9.1 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-plus