Mănușă de Protection uvex u-fit ft dimensiune L..

Cod articol: 6016609
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6016609
EAN / GTIN 4048612084625
Număr producător 6016609
L-Număr L01690 127

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex u-fit ft
  • Tip produs: Mănuși de protecție chimică
  • Culoare (filtru): Albastru
  • Finisaj: Cu margine rulată
  • Acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiune: L
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Partea superioară: Fără căptușeală