Ferăstrău alternativ fără fir SSEP 18 LT Ferăstrău alternativ fără fir

Cod articol: 601616850
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601616850
EAN / GTIN 4061792250246
Număr producător 601616850

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău sabie fără fir SSEP 18 LT Cutie de carton

Descriere:

  • Fierăstrău alternativ universal fără fir, cu mâner cu mâner moale înclinat pentru un confort de lucru ridicat
  • Vario (V)-. de ex. tăieri în picaj
  • Lumină de lucru cu LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de tăiere
  • Gama largă de aplicații datorită programului coordonat de pânze de ferăstrău Metabo
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www.cordless-alliance-system.com
Echipajul livrării:
Pânza de ferăstrău Sabre pentru lemn și metal, fără pachet de baterii, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Să tragem de plăci aglomerate: 7,46 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Scoaterea grinzii de lemn: 8,22 m/s²
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursă în gol: 0 - 3000 rpm
  • Cursă pânză de ferăstrău: 32 mm
  • Greutate fără acumulator: 2,9 kg
  • Greutate brută: 3,654 kg