Cheie inelară cu două capete cu profil UD 10 x 13 mm

Cod articol: 6016160
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6016160
    EAN / GTIN 4010886601617
    Număr producător 6016160
    L-Număr L60160 2128

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Cu o manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
    Suprafață mată, fără strălucire
    Cu grijă forjată și finisată de experți:
    Inel: Cu pereți subțiri, adânc cotit și înclinat la 5°, cu profil UD - pentru o transmisie delicată a forței
    Rigiditate ridicată la încovoiere - nu se rupe sau se sparge atunci când este suprasolicitat, minimizând astfel riscul de rănire
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Pentru înălțimi extrem de mici sau. Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele.

    Caracteristică:

    • Design: Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
    • Lățimea totală [mm]: 20 mm
    • Înălțime totală [mm]: 29 mm
    • Lungime totală [mm]: 220 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 15,9 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 20,1 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 10,3 mm
    • Înălțime de decalaj 1: 25,1 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Manivelă inelară: 5°
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10x13
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 13
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături