SCV 18 LTX BL 1.6 Foarfecă de tablă cu acumulator SCV 18 LTX BL 1.6

Cod articol: 601615840
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601615840
EAN / GTIN 4061792183339
Număr producător 601615840

Descriere

Descriere:

  • Foarfecă pentru tablă cu acumulator foarte manevrabilă și la îndemână pentru tăierea fără bavuri a tablei pe șantier
  • Mobilitate maximă în curbă pentru tăierea confortabilă a raioanelor strânse de la 15 mm
  • Proces rapid de lucru datorită motorului eficient fără perii
  • Viteza de tăiere reglabilă în mod infinit pentru adaptarea individuală la material și la sarcina de lucru
  • Manipulare plăcută datorită greutății reduse, zona subțire a mânerului și întrerupătorul montat în partea superioară
  • Distanța dintre lame reglabilă în mod flexibil la diferite grosimi de tablă
  • Lama reversibilă cvadruplă economică cu cea mai înaltă calitate de tăiere
  • Siguranță maximă de lucru în orice direcție de tăiere datorită protecției mari a mâinii
  • Protecție electronică la suprasarcină pentru o durată de viață lungă
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • 2 lame reversibile, calibru cu palpator, 2 chei hexagonale, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Tăierea foilor de metal: 7.6 m/s²
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.4 kg
  • Viteza cursei la mers în gol: 1350 - 4840 /min
  • Cea mai mică rază de curbă: 15 mm
  • Grosimea maximă a tablei Grosime tablă aluminiu 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Grosime tablă de oțel 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Grosime tablă de oțel 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Grosimea maximă a tablei Grosimea tablei de oțel 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 74 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 85 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 7 m/min
  • Diametrul găurii de pornire: 27 mm