Mașină de găurit cu acumulator NIV 18 LTX BL 1.6

Cod articol: 601614840
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
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601614840
EAN / GTIN 4061792183308
Număr producător 601614840

Descriere

Descriere:

  • Găuritor cu acumulator, manevrabil și puternic, pentru tăieri fără efort în tablă plană și profilată
  • Acțiune curbată bună pentru crestături și decupaje interioare de la raze de 40 mm
  • Rapid, reglarea rapidă și fără scule a direcției de tăiere până la 360° în trepte de 45°
  • Rată mare de avans pentru o avansare rapidă a lucrului datorită motorului eficient fără perii
  • Viteză de tăiere infinit variabilă pentru o adaptare individuală la material și la sarcina de lucru
  • Tăieturi fără distorsiuni și fără scântei, fără praf metalic deranjant
  • Manipulare confortabilă datorită greutății reduse, zonei subțiri a mânerului și comutatorului montat în partea superioară
  • Metabo Quick: schimbarea rapidă fără scule a matriței și a pumnului
  • Protecție electronică la suprasarcină pentru o durată de viață lungă
  • Cu sac de colectare a așchiilor pentru a proteja împotriva coroziunii de contact cauzate de resturile de așchii
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Puncțiune, matriță, sac de colectare a așchiilor, cheie combinată, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Tăierea foilor de metal: 8 m/s²
  • Greutate cu acumulator: 1.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Viteza cursei la mers în gol: 660 - 2360 /min
  • Cea mai mică rază de curbă: 40 mm
  • Grosimea maximă a tablei Grosime tablă aluminiu 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Grosime tablă de oțel 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Grosime tablă de oțel 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Grosimea maximă a tablei Grosimea tablei de oțel 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Incertitudine K: 1.6 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 96 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 107 dB(A)
  • Lățimea șinei de tăiere: 5 mm
  • Viteza de tăiere: 1.2 - 2.6 m/min
  • Diametrul găurii de pornire: 21 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături