LB 18 LTX BL Suflantă de frunze cu acumulator

Cod articol: 601607850
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
Tip produs Suflantă pentru frunze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601607850
EAN / GTIN 4061792176492
Număr producător 601607850
L-Număr L01750 113

Descriere

Descriere:

  • Suflantă puternică și silențioasă alimentată cu baterii pentru îndepărtarea rapidă a frunzelor și a murdăriei de pe piețe și alei
  • Motor puternic fără perii pentru performanțe ridicate și timp de funcționare îndelungat la fiecare încărcare a bateriei
  • Dosare precisă a forței de suflare datorită vitezei de aer variabilă continuu
  • Forță de suflare constantă în funcționare continuă datorită comutatorului de accelerație cu blocare continuă
  • Design ușor, bine echilibrat, cu zonă de prindere cauciucată pentru o oboseală redusă, cu curea de umăr căptușită pentru o poziție de lucru sănătoasă
  • Suflător robust, ușor de îndepărtat, cu inel metalic de protecție
  • Stocare pe perete, care economisește spațiu, datorită ochiului de suspendare practic
  • Microscopic și silențios datorită funcționării cu baterii, putând fi utilizat, prin urmare, și în zone sensibile la zgomot
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • tub de suflare, curea de umăr, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 2.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.1 kg
  • Timp de mers în gol: 2.5 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 20300 /min
  • Viteza aerului: 150 km/h
  • Volum de aer: 650 m³/h
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 68 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 89 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături